Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Röhrenaal-Ersatzband, Bandstärke 9mm Ø, Länge 100m, Schäkel

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Röhrenaal-Ersatzband, Bandstärke 9mm Ø, Länge 100m, Schäkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142273

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103422731

Sonepar Artikelnummer

120101902

Hersteller Artikelnummer

142273

Hersteller Typ

142273

Hersteller Artikel Nr.:

142273

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

gelb

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

9 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

9 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Länge:

100 m

Bruchlast:

6628 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

25 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

Drahthaspel

Durchmesser Trommel/Ring:

1000 mm

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

9.400 kg

KatimexRöhrenaal-Ersatzband mit 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem ⌀ von 25 mm, Schäkel. .Länge 100 m.