Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Röhrenaal-Ersatzband, Bandstärke 9mm Ø, Länge 150m, Schäkel

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Röhrenaal-Ersatzband, Bandstärke 9mm Ø, Länge 150m, Schäkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142279

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103422793

Sonepar Artikelnummer

120537771

Hersteller Artikelnummer

142279

Hersteller Typ

142279

Hersteller Artikel Nr.:

142279

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

21.300 kg

KatimexRöhrenaal-Ersatzband mit 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem ⌀ von 25 mm, Schäkel. .Länge 150 m.