CIMCO - Rohrkabelschuh, Ringform 400qmm M14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180828
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103808283
Sonepar Artikelnummer
120395398
Hersteller Artikelnummer
180828
Hersteller Typ
180828
Hersteller Artikel Nr.:
180828
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
400 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
750 kcmil
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.311 kg


