CIMCO - Rohrkabelschuh-Schaltergeräteanschlüsse 185qmm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183833
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103838334
Sonepar Artikelnummer
120493121
Hersteller Artikelnummer
183833
Hersteller Typ
183833
Hersteller Artikel Nr.:
183833
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
185 mm²
Schmale Flanschausführung:
Ja
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.095 kg


