CIMCO - Rohrkabelschuh-Schaltergeräteanschlüsse 95qmm M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183815
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103838150
Sonepar Artikelnummer
120493118
Hersteller Artikelnummer
183815
Hersteller Typ
183815
Hersteller Artikel Nr.:
183815
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
95 mm²
Schmale Flanschausführung:
Ja
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.045 kg


