Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Rohrkabelschuh-Sortimente in hochwertigem-Sortimentskasten mit PresszangeI

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Rohrkabelschuh-Sortimente in hochwertigem-Sortimentskasten mit PresszangeI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181545

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103815458

Sonepar Artikelnummer

120099945

Hersteller Artikelnummer

181545

Hersteller Typ

181545

Hersteller Artikel Nr.:

181545

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit transparentem Deckel:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Ja

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

6.100 kg

Rohrkabelschuh-Sortimente in hochwertigem - raaco-Sortimentskasten mit Presszange. Inhalt: 255 Stück sortiert, je 25 Stück Rohrkabelschuhe 6 mm², M6 (18 0694) - je 25 Stück Rohrkabelschuhe 6 mm², M8 (18 0696), je 25 Stück Rohrkabelschuhe 10 mm², M6 (18 0702), je 25 Stück Rohrkabelschuhe 10 mm², M8 (18 0704), je 25 Stück Rohrkabelschuhe 16 mm², M8 (18 0712), je 25 Stück Rohrkabelschuhe 25 mm², M8 (18 0722), je 25 Stück Rohrkabelschuhe 25 mm², M10 (18 0724), je 20 Stück Rohrkabelschuhe 35 mm², M8 (18 0732), je 20 Stück Rohrkabelschuhe 35 mm², M10 (18 0734), je 20 Stück Rohrkabelschuhe 50 mm², M10 (18 0742), 20 Stück Rohrkabelschuhe 50 mm², M12 (18 0744) - Presswerkzeug, 6 - 50 mm², Sechskantpressung (10 1882)