CIMCO - Rohrschneider INOX D 3-35 mm, mit Entgraterklinge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120485
Schneidsystem - Schneiderad
Rohrdurchmesser - 3 .. 35 mm
Geeignet für Aluminium - Ja
Geeignet für Kupfer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103069301
Sonepar Artikelnummer
120930197
Hersteller Artikelnummer
120485
Hersteller Typ
120485
Hersteller Artikel Nr.:
120485
Schneidsystem:
Schneiderad
Rohrdurchmesser:
3 .. 35 mm
Geeignet für Aluminium:
Ja
Geeignet für Kupfer:
Ja
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Länge:
74 mm
Mit Rohrinnenentgrater:
Ja
Schneiderad austauschbar:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Nein
Geeignet für Mehrschichtverbundrohre:
Nein
Teleskopisch:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.345 kg


