CIMCO - Rohrschneider MAXI-Arbeitsbereich 6-42mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120420
Schneidsystem - Schneideklinge
Rohrdurchmesser - 6 .. 42 mm
Geeignet für Aluminium - Nein
Geeignet für Kupfer - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103204207
Sonepar Artikelnummer
120099567
Hersteller Artikelnummer
120420
Hersteller Typ
120420
Hersteller Artikel Nr.:
120420
Schneidsystem:
Schneideklinge
Rohrdurchmesser:
6 .. 42 mm
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Kupfer:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Länge:
210 mm
Mit Rohrinnenentgrater:
Nein
Anzahl der Schneidräder:
1
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Nein
Geeignet für Mehrschichtverbundrohre:
Ja
Mit Schnellverstellung:
Ja
Teleskopisch:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.953 kg


