CIMCO - Rohrschneider Super Arbeitsbereich 6-35mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120410
Schneidsystem - Schneideklinge
Rohrdurchmesser - 6 .. 35 mm
Geeignet für Aluminium - Nein
Geeignet für Kupfer - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103204108
Sonepar Artikelnummer
120096629
Hersteller Artikelnummer
120410
Hersteller Typ
120410
Hersteller Artikel Nr.:
120410
Schneidsystem:
Schneideklinge
Rohrdurchmesser:
6 .. 35 mm
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Kupfer:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Länge:
209 mm
Mit Rohrinnenentgrater:
Nein
Anzahl der Schneidräder:
1
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Nein
Geeignet für Mehrschichtverbundrohre:
Ja
Mit Schnellverstellung:
Nein
Teleskopisch:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.614 kg


