CIMCO - Rollgabelschlüssel DIN 3117A, SW 19, Griff PVC-beschichtet, 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112800
Länge - 160 mm
Max. Schlüsselweite - 19 mm
Skala - 0 .. 19 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103128008
Sonepar Artikelnummer
120099463
Hersteller Artikelnummer
112800
Hersteller Typ
112800
Hersteller Artikel Nr.:
112800
Länge:
160 mm
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Skala:
0 .. 19 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Geprüft nach ISO 6787:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Gewicht:
137 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.137 kg


