CIMCO - Rollgabelschlüssel DIN 3117A, SW 24, Griff PVC-beschichtet, 210mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112802
Länge - 210 mm
Max. Schlüsselweite - 24 mm
Skala - 0 .. 24 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103128022
Sonepar Artikelnummer
120099464
Hersteller Artikelnummer
112802
Hersteller Typ
112802
Hersteller Artikel Nr.:
112802
Länge:
210 mm
Max. Schlüsselweite:
24 mm
Skala:
0 .. 24 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Geprüft nach ISO 6787:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Gewicht:
259 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.259 kg


