CIMCO - Rollgabelschlüssel DIN 3117A, SW 29, Griff PVC-beschichtet, 260mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112804
Länge - 260 mm
Max. Schlüsselweite - 29 mm
Skala - 0 .. 29 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103128046
Sonepar Artikelnummer
120099465
Hersteller Artikelnummer
112804
Hersteller Typ
112804
Hersteller Artikel Nr.:
112804
Länge:
260 mm
Max. Schlüsselweite:
29 mm
Skala:
0 .. 29 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Geprüft nach ISO 6787:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Gewicht:
447 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.447 kg


