Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Rostlöser- und Kontakt-Spray 400 ml

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Rostlöser- und Kontakt-Spray 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151040

  • Einsatzbereich - Kontakte

  • Funktion - Rostlösung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103510407

Sonepar Artikelnummer

120099878

Hersteller Artikelnummer

151040

Hersteller Typ

151040

Hersteller Artikel Nr.:

151040

Einsatzbereich:

Kontakte

Funktion:

Rostlösung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Nein

Bleifrei:

Ja

Chromatfrei:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

34031910

Gewicht:

0.432 kg

Rostlöser- und Kontaktspray, Korrosionsschutz, Reinigung, Schmierung, Wasserverdrängung und Konservierung in einem Produkt, löst Rost, verdrängt Wasser von Zündkontakten und elektrischen Leitungen, schützt nachhaltig vor Korrosion und fettet Gleitflächen, mit guten Kriecheigenschaften. Verhindert Kriechströme, Funkenschlag und Kurzschlüsse. 400 ml.