Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Rundfeile Schlicht Hieb3 200mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Rundfeile Schlicht Hieb3 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206643

  • Form - rund

  • Hiebform - Kreuzhieb

  • Hieb - 3

  • Gesamtlänge - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104066439

Sonepar Artikelnummer

120538213

Hersteller Artikelnummer

206643

Hersteller Typ

206643

Hersteller Artikel Nr.:

206643

Form:

rund

Hiebform:

Kreuzhieb

Hieb:

3

Gesamtlänge:

200 mm

Klingenlänge:

150 mm

Klingenbreite:

7.1 mm

Klingenhöhe:

7.1 mm

Klingendurchmesser:

7.1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82031000

Gewicht:

0.070 kg

Werkstattfeilen nach DIN 7261, ohne Heft, Form F, rund. Ausführung: Hieb 3, Größe: 200 mm