Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Rundprofileinsatz 16 mm für Vielzweckschere

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Rundprofileinsatz 16 mm für Vielzweckschere

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120213

  • Ausführung/Betätigung - sonstige

  • Schneidkopf auswechselbar - Ja

  • Schneidbacken auswechselbar - Ja

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103202135

Sonepar Artikelnummer

120101830

Hersteller Artikelnummer

120213

Hersteller Typ

120213

Hersteller Artikel Nr.:

120213

Ausführung/Betätigung:

sonstige

Schneidkopf auswechselbar:

Ja

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82130000

Gewicht:

0.040 kg

Ersatzeinsatz, zu (CIMCO-Artikelnr. 12 0210), Rundprofil 16/19 mm ø