Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Rundstecker, isoliert, 1,5-2,5mm², SteckerØ 5mm, blau, PVC

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Rundstecker, isoliert, 1,5-2,5mm², SteckerØ 5mm, blau, PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180302

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - rund 5 mm

  • Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²

  • Isolation - teilisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103803028

Sonepar Artikelnummer

120100270

Hersteller Artikelnummer

180302

Hersteller Typ

180302

Hersteller Artikel Nr.:

180302

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

rund 5 mm

Nennquerschnitt:

1.5 .. 2.5 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Min. AWG-Größe:

16

Max. AWG-Größe:

14

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Rundstecker, isoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C, 600 V max., - Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Querschnitt: 1,5-2,5 mm², Steckermaß: 5 mm, Isolationsfarbe: blau, L1: 23, L2: 13, D1: 2,3, Gewicht per 100 St. ~kg: 0,15, VE/Stück. 100.