Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Rundsteckhülse, isoliert, 0,5-1mm², SteckerØ 4mm, rot, PVC

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Rundsteckhülse, isoliert, 0,5-1mm², SteckerØ 4mm, rot, PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180310

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - rund 4 mm

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²

  • Isolation - teilisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103803103

Sonepar Artikelnummer

120100272

Hersteller Artikelnummer

180310

Hersteller Typ

180310

Hersteller Artikel Nr.:

180310

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

rund 4 mm

Nennquerschnitt:

0.5 .. 1 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

18

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

undstecker, isoliert- Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C, 600 V max., - Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Querschnitt: 0,5-1 mm², Steckermaß: 4 mm, Isolationsfarbe: rot, L1: 24, L2: 13, D1: 1,6, Gewicht per 100 St. ~kg: 0,12, UL-gelistet: x, VE/Stück. 100.