Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Rundsteckhülse, isoliert, 4-6mm², SteckerØ 5mm, gelb, PVC

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Rundsteckhülse, isoliert, 4-6mm², SteckerØ 5mm, gelb, PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180314

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - rund 5 mm

  • Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²

  • Isolation - teilisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103803141

Sonepar Artikelnummer

120100274

Hersteller Artikelnummer

180314

Hersteller Typ

180314

Hersteller Artikel Nr.:

180314

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

rund 5 mm

Nennquerschnitt:

4 .. 6 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Min. AWG-Größe:

12

Max. AWG-Größe:

10

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Rundstecker, isoliert- Technische Daten- Werkstoff: CuZn (Messing) - Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C, 600 V max., - Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Querschnitt: 4-6 mm², Steckermaß: 5 mm, Isolationsfarbe: gelb, L1: 24, L2: 13, D1: 3,6, Gewicht per 100 St. ~kg: 0,2, UL-gelistet: -, VE/Stck. 100.