Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Saalbesen ohne Stiel, Farbe schwarz, 600mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Saalbesen ohne Stiel, Farbe schwarz, 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143026

  • Breite - 600 mm

  • Mit Stiel - Nein

  • Länge des Stiels - 1400 mm

  • Ausziehbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103430262

Sonepar Artikelnummer

120119329

Hersteller Artikelnummer

143026

Hersteller Typ

143026

Hersteller Artikel Nr.:

143026

Breite:

600 mm

Mit Stiel:

Nein

Länge des Stiels:

1400 mm

Ausziehbar:

Nein

Werkstoff der Borsten:

Naturhaar

Schnellwechselkopf:

Nein

Mit Kehrblech:

Nein

Mit Schaber:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96039091

Gewicht:

0.609 kg

Saalbesen für leichte und staubige Verschmutzungen auf trockenen Böden, höchste Qualität aus echtem Rosshaar, Sattelholz mit Stielloch, ohne Stiel, Farbe schwarz, Länge 600 mm