CIMCO - Safety Box, IP44, Gewicht 110g, Farbe rot, Leitungen bis 9mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142016
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Geeignet für - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103420164
Sonepar Artikelnummer
120126473
Hersteller Artikelnummer
142016
Hersteller Typ
142016
Hersteller Artikel Nr.:
142016
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Geeignet für:
sonstige
Wiederverwendbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39231010
Gewicht:
0.110 kg


