Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Sägeblätter-Sortiment 150mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Sägeblätter-Sortiment 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120508

  • Länge - 150 mm

  • Breite - 6 mm

  • Stärke - 0.4 mm

  • Doppelseitig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103205082

Sonepar Artikelnummer

120119298

Hersteller Artikelnummer

120508

Hersteller Typ

120508

Hersteller Artikel Nr.:

120508

Länge:

150 mm

Breite:

6 mm

Stärke:

0.4 mm

Doppelseitig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82029980

Gewicht:

0.053 kg

Sägeblätter-Sortiment nach DIN 6494 Form C, 15 mm Länge, 6 mmBreite, 0,4 mm Dicke. Inhalt: Je 3 Stück Universalsägeblätter (Zahnteilung 1,0 mm (25 Zähne pro Inch), Metallsägeblätter (Zahnteilung 0,8 mm (32 Zähne pro Inch), Metall-Feinsägeblätter für besonders feine, gratfreie Schnitte auch in sehr dünne Bleche (Zahnteilung 0,5 mm (50 Zähne pro Inch), Holzsägeblätter (Zahnteilung 1,8 mm (14 Zähne pro Inch)