CIMCO - Sägeblätter Zahnteilung 1,0mm, 25 Zähne pro Inch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120506
Länge - 150 mm
Anzahl der Zähne je Zoll - 25
Geeignet für Holz - Ja
Geeignet für Kunststoff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4010124310127
Sonepar Artikelnummer
120099581
Hersteller Artikelnummer
120506
Hersteller Typ
120506
Hersteller Artikel Nr.:
120506
Länge:
150 mm
Anzahl der Zähne je Zoll:
25
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Breite:
6 mm
Stärke:
0.4 mm
Doppelseitig:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82029980
Gewicht:
0.004 kg


