Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Sägeblätter Zahnteilung 1,8mm, 14 Zähne pro Inch

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Sägeblätter Zahnteilung 1,8mm, 14 Zähne pro Inch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120504

  • Länge - 150 mm

  • Anzahl der Zähne je Zoll - 14

  • Geeignet für Holz - Ja

  • Geeignet für Kunststoff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010124313128

Sonepar Artikelnummer

120099580

Hersteller Artikelnummer

120504

Hersteller Typ

120504

Hersteller Artikel Nr.:

120504

Länge:

150 mm

Anzahl der Zähne je Zoll:

14

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für Stahl:

Nein

Breite:

6 mm

Stärke:

0.4 mm

Doppelseitig:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82029980

Gewicht:

0.004 kg

Lose Sägeblätter DIN 6494 Form C, 150 mm Länge, 6 mm Breite, 0,4 mm Dicke. Holzsägeblatt für Hart- und Weichhölzer, Span- und Hartfaserplatten, weichen Kunststoff usw. Ausführung: Zahnteilung 1,8 mm (14Zähne pro Inch), Größe: 150 mm