CIMCO - Sandschaufel (Frankfurter Form) rund-spitz Form, DIN 20121, 300x270mm, lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131428
Ausführung - rund
Ausführung funkenarm - Nein
Werkstoff des Griffs - Holz
Blattbreite - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103314289
Sonepar Artikelnummer
120119308
Hersteller Artikelnummer
131428
Hersteller Typ
131428
Hersteller Artikel Nr.:
131428
Ausführung:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Holz
Blattbreite:
270 mm
Grifflänge:
1400 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82011000
Gewicht:
1.654 kg


