CIMCO - Sandschaufel (Holsteiner Form) kantige Form, DIN 20120 250x270mm, lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131430
Ausführung - gerade
Ausführung funkenarm - Nein
Werkstoff des Griffs - Holz
Blattbreite - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103314302
Sonepar Artikelnummer
120119309
Hersteller Artikelnummer
131430
Hersteller Typ
131430
Hersteller Artikel Nr.:
131430
Ausführung:
gerade
Ausführung funkenarm:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Holz
Blattbreite:
270 mm
Grifflänge:
1400 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82011000
Gewicht:
1.640 kg


