CIMCO - Sanitär-Kreuzschlüssel, für Hahnverlängerung 3/8-1/2-3/4-1 Zoll, M10+M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114120
Gesamtlänge - 340 mm
Ausführung - Handgriff
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103141205
Sonepar Artikelnummer
120099487
Hersteller Artikelnummer
114120
Hersteller Typ
114120
Hersteller Artikel Nr.:
114120
Gesamtlänge:
340 mm
Ausführung:
Handgriff
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Magnetisch:
Nein
Klingenform:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.517 kg


