CIMCO - Schachtdeckelheber, verzinkter Stahl, Gewicht 0,6kg, 320mmx155mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142300
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84791000
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103423004
Sonepar Artikelnummer
120126481
Hersteller Artikelnummer
142300
Hersteller Typ
142300
Hersteller Artikel Nr.:
142300
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
0.600 kg
Produkte für die Kabel- und Seilführung,ein umfangreiches Sortiment an Verlegewerkzeugen für die Kabel- oder Seilführung in Gräben und Schächten (z. B. Umlenk- und Eckrollen, Kabelschutz- und Schachteinlenkbögen, Kabeleinführtüllen) ist kurzfristig lieferbar. Bitte fragen Sie die gewünschten Kabel- und Seilführungen an. Katimex Schachtdeckelheber aus verzinktem Stahl, Gewicht 0,6 kg. Größe 320 mmx155 mm.


