Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schäkel 12mm,

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schäkel 12mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141494

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103414941

Sonepar Artikelnummer

120537758

Hersteller Artikelnummer

141494

Hersteller Typ

141494

Hersteller Artikel Nr.:

141494

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

0.110 kg

Katimex Schäkel, Form B nach DIN 82101, verzinkt, max. Belastbarkeit 4 kN, Bolzendurchmesser 12 mm