CIMCO - Schäkel, DIN 82101, BolzenØ 10mm, verzinkt, max. Belastbarkeit 4kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142292
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Max. Belastung - 0.4 t
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103422922
Sonepar Artikelnummer
120099821
Hersteller Artikelnummer
142292
Hersteller Typ
142292
Hersteller Artikel Nr.:
142292
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Max. Belastung:
0.4 t
Stiftdurchmesser:
10 mm
Innenbreite Öffnung:
100 mm
Geschweifte Form:
Nein
Bogen Durchmesser:
120 mm
Innenlänge:
170 mm
Mit Kragenbolzen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
0.085 kg


