CIMCO - Schaltmantel blau EN61482-1-2 Gr.52, 7kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141306
Größe - 52
Größe (US/CA) - sonstige
Geschlecht - Unisex
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103069653
Sonepar Artikelnummer
121074546
Hersteller Artikelnummer
141306
Hersteller Typ
141306
Hersteller Artikel Nr.:
141306
Größe:
52
Größe (US/CA):
sonstige
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Ausführung:
Mantel
Kindergröße:
Nein
Passform:
lange Form
Ausführung Kapuze:
ohne
Ausführung flammwidrig:
Ja
Art der Schließung:
Klettverschluss
Wärmegedämmt:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Mit reflektierenden Streifen:
Nein
Wasserabweisend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Wegwerfausführung:
Nein
Maschinenwaschbar:
Ja
Antistatische Ausführung:
Nein
Hitzeschutz:
Ja
Chemikalienschutz:
Nein
Störlichtbogengeprüft:
Nein
Ölbeständig:
Nein
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:
Nein
Schnittschutz:
Nein
Warnschutz nach EN ISO 20471:
Nein
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
62013010
Gewicht:
2.800 kg


