Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schaltschrank-Wasserwaage 250mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schaltschrank-Wasserwaage 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211542

  • Länge - 250 mm

  • Anzahl der Libellen - 3

  • Magnetisch - Ja

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021104115427

Sonepar Artikelnummer

120392213

Hersteller Artikelnummer

211542

Hersteller Typ

211542

Hersteller Artikel Nr.:

211542

Länge:

250 mm

Anzahl der Libellen:

3

Magnetisch:

Ja

Elektronisch:

Nein

Mit Laser:

Nein

Breite:

18 mm

Durchmesser:

55 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Profil:

sonstige

Messfläche gefräst:

Nein

Justierbar:

Nein

Mit Endkappen:

Nein

Endkappen abnehmbar:

Nein

Endkappen stoßdämpfend:

Nein

Mit Rutschhemmung:

Nein

Mit Verstärkungsrippen:

Nein

Umschlagmessung:

Nein

V-Nut:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.145 kg

Schaltschrank-Wasserwaage mit Plumb Site Dual-View™ Libelle, aus nicht-leitenden Kunststoff mit einer robusten Aluminiumschiene und intergrierter Magnetleiste, 3 Libellen (1x horizontal, 1x vertikal, 1x 45°). Ausührung: 250 mm, Größe: 16x55 mm