CIMCO - Schaltschrank-Wasserwaage, Torpedoform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211540
Länge - 230 mm
Anzahl der Libellen - 3
Magnetisch - Ja
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021104115403
Sonepar Artikelnummer
120521223
Hersteller Artikelnummer
211540
Hersteller Typ
211540
Hersteller Artikel Nr.:
211540
Länge:
230 mm
Anzahl der Libellen:
3
Magnetisch:
Ja
Elektronisch:
Nein
Mit Laser:
Nein
Breite:
18 mm
Durchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Profil:
Rechteck
Messfläche gefräst:
Nein
Justierbar:
Nein
Mit Endkappen:
Ja
Endkappen abnehmbar:
Nein
Endkappen stoßdämpfend:
Ja
Mit Rutschhemmung:
Ja
Mit Verstärkungsrippen:
Nein
Umschlagmessung:
Nein
V-Nut:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.090 kg


