CIMCO - Schaltschrankschlüssel-Box, Schlitz-/Kreuzschlitzschrauben 1x7,0mm/PH2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112898
Ausführung - sonstige
Schlüsselweite - 7 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103128985
Sonepar Artikelnummer
120537272
Hersteller Artikelnummer
112898
Hersteller Typ
112898
Hersteller Artikel Nr.:
112898
Ausführung:
sonstige
Schlüsselweite:
7 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.104 kg
Schaltschrank-Schlüssel-Box, patentiertes, universelles Schließsortiment mit Bit-Aufnahme und Wendebit, in einer stabilen Kunststoff-Schiebebox, Dreikant für Aufzugsentriegelung geeignet. Mit Adapter für 1/4'', für Schlitzschrauben 1,0x7 mm, Kreuzschlitzschrauben PH2, Innenvierkant 5, 7, 8 mm, Innendreikant 9 mm. Größe: 68x46x22 mm


