CIMCO - Schaltschrankschlüssel Mini 9 Schlüsselvarrianten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112891
Ausführung - sonstige
Schlüsselweite - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103128916
Sonepar Artikelnummer
120521173
Hersteller Artikelnummer
112891
Hersteller Typ
112891
Hersteller Artikel Nr.:
112891
Ausführung:
sonstige
Schlüsselweite:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.050 kg
Schaltschrankschlüssel Mini - patentiertes, universelles Schließsortiment aus Zinkdruckguss, in der Mittelnabe mit Heizungsentlüftung-Schließung, für fast alle gängigen Schließungen in der Elektrotechnik, Gas-und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie und viele mehr, inkl. Kette, Adapter und Wendebit. Größe: 42x42x15 mm


