CIMCO - Schaltschrankschlüssel SuBKey Elektro Adapter 1/4” Bits PH2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112994
Ausführung - universal
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83017000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103129944
Sonepar Artikelnummer
120312013
Hersteller Artikelnummer
112994
Hersteller Typ
112994
Hersteller Artikel Nr.:
112994
Ausführung:
universal
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.150 kg
SubKey Elektro: Durch einen doppelten Drehmechanismus können vier verschiedene Schaltschrank-Schlüssel in Position gebracht werden. Ein am Stift angebrachter 5 mm Vierkant eignet sich besonders zum entlüften von Heizungsventilen. Durch eine universelle 1/4'' Bitaufnahme können alle handelsüblichen Bits eingesetzt werden. Geeignet für Schließungen in Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Heizung, Klima- und Sanitärbereich und viele mehr. Material: Zinkdruckguss und Kunststoff (glasfaserverstärkt)


