CIMCO - Schaltschrankschlüssel SuBMaster Adapter 1/4” Bits

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112992
Ausführung - sonstige
Schlüsselweite - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103129920
Sonepar Artikelnummer
120312012
Hersteller Artikelnummer
112992
Hersteller Typ
112992
Hersteller Artikel Nr.:
112992
Ausführung:
sonstige
Schlüsselweite:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.200 kg
SubMaster, ''Elektro'', pateniert, universelles Schließsortiment, mit dem doppelten Drehmechanismus lassen sich 8 verschiedene Schließungen in Position bringen. Ein 5 mm Vierkant ist besonders für die Heizungsentlüftung geeignet, für Schließungen in der Industrie, Handwerk, Heizung, öffentlicher Dienst und viele mehr. Schließungen: Vierkant: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, Dreikant: 7, 8, 9, 10, 11 mm, Innensechskant: 1/4''


