CIMCO - Schalungsbohrer, Ø 22mm, L 400mm, nicht geeignet für Beton und Stein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206322
Geeignet für Beton - Nein
Durchmesser Bohrer - 22 mm
Schneidenlänge - 100 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104063223
Sonepar Artikelnummer
120102191
Hersteller Artikelnummer
206322
Hersteller Typ
206322
Hersteller Artikel Nr.:
206322
Geeignet für Beton:
Nein
Durchmesser Bohrer:
22 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Fliesen:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Spiralbohrer:
Ja
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaftform:
zylindrisch
Anzahl der Schneiden:
2
Gesamtlänge:
400 mm
Mit Schnellverschluss:
Nein
Steckachse mit flachem Ende:
Nein
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Mit Kühlkanal:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.350 kg


