Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schalungsbohrer, Ø 6mm, L 400mm,

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schalungsbohrer, Ø 6mm, L 400mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206306

  • Geeignet für Beton - Nein

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Schneidenlänge - 100 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104063063

Sonepar Artikelnummer

120102183

Hersteller Artikelnummer

206306

Hersteller Typ

206306

Hersteller Artikel Nr.:

206306

Geeignet für Beton:

Nein

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Schneidenlänge:

100 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Stein:

Ja

Geeignet für Fliesen:

Nein

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Spiralbohrer:

Ja

Schaftdurchmesser:

5 mm

Schaftform:

zylindrisch

Anzahl der Schneiden:

2

Gesamtlänge:

400 mm

Mit Schnellverschluss:

Nein

Steckachse mit flachem Ende:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Mit Kühlkanal:

Nein

Geeignet zum Aufbohren:

Nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.095 kg

Schalungsbohrer- Sicherheits-Schalungsbohrer aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Holz, leichtbauplatten, Gipsplatten, nicht geeignet für Beton und Stein. Ausführung: ⌀: 6 mm, Lange: 400, VE: 1