Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schalungsbohrer, Ø 8mm, L 400mm,

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schalungsbohrer, Ø 8mm, L 400mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206308

  • Geeignet für Beton - Nein

  • Durchmesser Bohrer - 8 mm

  • Schneidenlänge - 100 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104063087

Sonepar Artikelnummer

120102184

Hersteller Artikelnummer

206308

Hersteller Typ

206308

Hersteller Artikel Nr.:

206308

Geeignet für Beton:

Nein

Durchmesser Bohrer:

8 mm

Schneidenlänge:

100 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Stein:

Ja

Geeignet für Fliesen:

Nein

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Spiralbohrer:

Ja

Schaftdurchmesser:

6 mm

Schaftform:

zylindrisch

Anzahl der Schneiden:

2

Gesamtlänge:

400 mm

Mit Schnellverschluss:

Nein

Steckachse mit flachem Ende:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Mit Kühlkanal:

Nein

Geeignet zum Aufbohren:

Nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.115 kg

Schalungsbohrer- Sicherheits-Schalungsbohrer aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Holz, leichtbauplatten, Gipsplatten, nicht geeignet für Beton und Stein. Ausführung: ⌀: 8 mm, Länge: 400, VE: 1