Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Scheidkopf zu 106345 Ø 50mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Scheidkopf zu 106345 Ø 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106352

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Anwendung Pressen - Nein

  • Anwendung Schneiden - Ja

  • Anwendung Lochen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103109960

Sonepar Artikelnummer

121196056

Hersteller Artikelnummer

106352

Hersteller Typ

106352

Hersteller Artikel Nr.:

106352

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Anwendung Pressen:

Nein

Anwendung Schneiden:

Ja

Anwendung Lochen:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

84671110

Gewicht:

2.350 kg

Das akkuhydraulische Wechselsystem MultiPro ermöglicht dank austauschbarer Wechselköpfe die Durchführung verschiedenster Anwendungen mit nur einem Gerät in professioneller Qualität. Der Schneidkopf erlaubt das Schneiden von Aluminium- und Kupferleitungen sowie das Schneiden von Kabeln bis zu einem Durchmesser von 50 mm (Kabelklasse 2/5/6 nach IEC 60228). Hinweis: Der Schneidkopf ist nicht für stahlverstärkte Leitungen (ACSR) geeignet.