Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schlag-Bohrkrone mit SDS-Plus, 68mm Bohrdurchmesser

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schlag-Bohrkrone mit SDS-Plus, 68mm Bohrdurchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207321

  • Nenngröße - 68 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Größe Aufnahmesystem - sonstige

  • Beschichtung - Hartmetall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021104073215

Sonepar Artikelnummer

120099111

Hersteller Artikelnummer

207321

Hersteller Typ

207321

Hersteller Artikel Nr.:

207321

Nenngröße:

68 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Größe Aufnahmesystem:

sonstige

Beschichtung:

Hartmetall

Mit Zentrierbohrer:

Ja

Arbeitstiefe:

50 mm

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Ja

Mit Wachskühlung:

Nein

Geeignet für Staubabsaugung:

Nein

Mit Adapter für Staubabsaugung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075030

Gewicht:

0.875 kg

Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verlöteten, exakt geschliffenen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten Materialien. Der gehärtete Stahlkörper mit M 16 Innengewinde und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet für Beton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe. Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötung sorgen für max. Stabilität. Mit auswechselbarem Zentrierbohrer für leicht schlagenden Einsatz geeignet (materialabhängig), passgenaues Einbringen von Schalter- / Verteilerdosen möglich. Ausführung: Schlagbohrkrone mit SDS-Plus, mit einem Bohr-⌀ von 68 mm.