Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schlagbohrkrone mit 6-kant, 82mm Ø, Länge 80mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schlagbohrkrone mit 6-kant, 82mm Ø, Länge 80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207315

  • Nenngröße - 82 mm

  • Aufnahmesystem - sonstige

  • Gewindeart - sonstige

  • Größe Aufnahmesystem - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104073154

Sonepar Artikelnummer

120100050

Hersteller Artikelnummer

207315

Hersteller Typ

207315

Hersteller Artikel Nr.:

207315

Nenngröße:

82 mm

Aufnahmesystem:

sonstige

Gewindeart:

sonstige

Größe Aufnahmesystem:

sonstige

Beschichtung:

Hartmetall

Mit Zentrierbohrer:

Ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Arbeitstiefe:

50 mm

Geeignet für Nassbetrieb:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Ja

Mit Wachskühlung:

Nein

Geeignet für Staubabsaugung:

Ja

Mit Adapter für Staubabsaugung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075030

Gewicht:

1.059 kg

Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verlöteten, exakt geschliffenen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten Materialien. Der gehärtete Stahlkörper mit M 16 Innengewinde und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet für Beton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe. Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötung sorgen für max. Stabilität. Mit auswechselbarem Zentrierbohrer für leicht schlagenden Einsatz geeignet (materialabhängig), passgenaues Einbringen von Schalter- / Verteilerdosen möglich. Ausführung: Schlagbohrkronen mit Sechskant mit einem Bohr-⌀ von 80 (82)mm.