Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schlagbohrkrone, Zentrierbohrer, 8mm Bohrschaft

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schlagbohrkrone, Zentrierbohrer, 8mm Bohrschaft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207340

  • Nenndurchmesser - 9 mm

  • Schaftdurchmesser - 8 mm

  • Schaftform - zylindrisch

  • Gesamtlänge - 68 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104073406

Sonepar Artikelnummer

120100052

Hersteller Artikelnummer

207340

Hersteller Typ

207340

Hersteller Artikel Nr.:

207340

Nenndurchmesser:

9 mm

Schaftdurchmesser:

8 mm

Schaftform:

zylindrisch

Gesamtlänge:

68 mm

Schneidstoff:

HSS

Schneidrichtung:

links

Winkel der Spitze:

118 °

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075030

Gewicht:

0.037 kg

Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verlöteten, exakt geschliffenen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten Materialien. Der gehärtete Stahlkörper mit M 16 Innengewinde und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet für Beton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe. Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötung sorgen für max. Stabilität. Mit auswechselbarem Zentrierbohrer für leicht schlagenden Einsatz geeignet (materialabhängig), passgenaues Einbringen von Schalter- / Verteilerdosen möglich. ZUBEHÖR Zentrierbohrer: 9 (8)