Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schlagschnurroller mit Farbpulver 15m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schlagschnurroller mit Farbpulver 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140320

  • Schnurlänge - 15 m

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 82055910

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103403204

Sonepar Artikelnummer

120099704

Hersteller Artikelnummer

140320

Hersteller Typ

140320

Hersteller Artikel Nr.:

140320

Schnurlänge:

15 m

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.224 kg

Schlagschnurrollermit Push-System, Lagerplatz für gezahnte Haken und Gürtelclip, Körper aus Metall, Schnurlänge 15 m, inklusive 60 g Farbpulver.