CIMCO - Schlitz-Schraubendreher 5,5x1x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117112
Klingenbreite - 5.5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Gesamtlänge - 415 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103171127
Sonepar Artikelnummer
120537308
Hersteller Artikelnummer
117112
Hersteller Typ
117112
Hersteller Artikel Nr.:
117112
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
415 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
300 mm
Klingendurchmesser:
5.1 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
45 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.123 kg


