CIMCO - Schlitz-Schraubendreher-Sortiment, 6-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117101
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 6
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Klingenmaterial - Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103171011
Sonepar Artikelnummer
120100938
Hersteller Artikelnummer
117101
Hersteller Typ
117101
Hersteller Artikel Nr.:
117101
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
6
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.477 kg


