CIMCO - Schlosserhammer 500g DIN 1041, mit poliertem, geschweiftem Stiel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130808
Ausführung - Schlosserhammer
Gewicht Kopf - 500 g
Werkstoff des Stiels - Holz
Länge - 315 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103308080
Sonepar Artikelnummer
120101835
Hersteller Artikelnummer
130808
Hersteller Typ
130808
Hersteller Artikel Nr.:
130808
Ausführung:
Schlosserhammer
Gewicht Kopf:
500 g
Werkstoff des Stiels:
Holz
Länge:
315 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung funkenarm:
Nein
Rückschlagfrei:
Nein
Wechselbare Spitze:
Nein
Mit Nagelzieher:
Nein
Mit Stielschutz:
Nein
Mit Nagelhalter:
Nein
Gesamtgewicht:
571 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
0.571 kg


