Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schlosserhammer DIN 1041 Esche 300g

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schlosserhammer DIN 1041 Esche 300g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130804

  • Ausführung - Schlosserhammer

  • Werkstoff des Kopfes - rostfreier Stahl

  • Gewicht Kopf - 300 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103308042

Sonepar Artikelnummer

120099621

Hersteller Artikelnummer

130804

Hersteller Typ

130804

Hersteller Artikel Nr.:

130804

Ausführung:

Schlosserhammer

Werkstoff des Kopfes:

rostfreier Stahl

Gewicht Kopf:

300 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

300 mm

Magnetisch:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Ausführung funkenarm:

Nein

Rückschlagfrei:

Nein

Wechselbare Spitze:

Nein

Mit Nagelzieher:

Nein

Mit Stielschutz:

Nein

Mit Nagelhalter:

Nein

Gesamtgewicht:

423 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

0.423 kg

Schlosserhammer nach DIN 1041/1193, GS-zertifiziert, mit poliertem, geschweiftem Hickory-Stiel, Hammerkopf durch Ringkeil gesichert. Gewicht 300 g