Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schlüssel für 61005-Sperre

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schlüssel für 61005-Sperre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112889

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 83017000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103129623

Sonepar Artikelnummer

121373347

Hersteller Artikelnummer

112889

Hersteller Typ

112889

Hersteller Artikel Nr.:

112889

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83017000

Gewicht:

0.020 kg

Schlüssel für 61005-Sperre - vernickelt, geeignet für Sicherungskasten-Schlösser Der vernickelte Schlüssel ist speziell für die Sperre mit der Codierung 61005 konzipiert und eignet sich ideal für den Einsatz in Sicherungskasten-Schlössern, Zähleranlagen und Energieverteilern. Die robuste Metallausführung mit korrosionsbeständiger Oberfläche gewährleistet eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion - auch bei häufiger Nutzung im Innen- und Außenbereich. Dank seiner präzisen Passform ermöglicht der Schlüssel eine sichere und komfortable Bedienung entsprechender Schließsysteme. Er ist kompatibel mit gängigen Einheitssperren.