CIMCO - Schlüsseleinsatz für Kabelverschraubungsratsche SW 17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115017
Schlüsselweite - 17 mm
Ausführung - rechtwinklig
Mit Loch - Ja
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103150177
Sonepar Artikelnummer
120119271
Hersteller Artikelnummer
115017
Hersteller Typ
115017
Hersteller Artikel Nr.:
115017
Schlüsselweite:
17 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Mit Loch:
Ja
Isoliert:
Nein
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.050 kg


